サポートミラー180SR扇形

サポートミラー180SR扇形 - カーメイト
(1件のレビュー)

見えないところが見えるようになる。あんしんサポートミラー
ドアミラーに貼り付けるサポートミラー
純正ドアミラーでは見えない場所を見ることができるサポートミラーです。強力な粘着テープにて車のドアミラーへ貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。

仕様左右対称クリア質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45850535DZ499
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45850535
2024-03-06
用途: 左後方確認に
建設業・工事業

製品はミラーに確実に取付でき可動範囲も十分です。左後方のより左側を確認したいがサポートミラー自体が小さいので一瞬ではわかりにくいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする