曜日別特売

リアビューミラーエッジ240

リアビューミラーエッジ240 - カーメイトリアビューミラーエッジ240 - カーメイト
(1件のレビュー)

七角形デザインのスタイリッシュなミラー。軽自動車/コンパクトカー/コンパクトミニバン/コンパクトSUVに最適なサイズ。純正のミラーと同じ距離感の平面鏡を採用。一般的な純正ミラーに比べ、約1.4倍の視界拡大。二重写りのない高級表面鏡。

質量(g)230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×225×30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45851646DZ456ブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
45851655DZ455クローム
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45851655
2022-09-16
用途: 白ボケたかんじと振動

形や広角具合は普通ですが2点不満があり。信号待ち程度のアイドリングでもプルプルと震えて見えずらい。車種によるかもしれませんが3つ買った全部がそれぞれの車で停車時と加速時にプルプルして見えづらい。かぶせて使う後付けミラーでこんなことになったのは初めてです。
何度も確認したが特に取り付け直しても変わらない。形がよかったから3つも買ってしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする