ジョイフル
農機用クーラント
(1件のレビュー)
強固な防錆効果。超寿命タイプ。希釈不要。
成分
エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-35/47
タイプ
希釈不要
色
緑
容量(L)
4
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
液色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853579
J-231
緑
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください