曜日別特売

2DC+2USBダイレクトソケット

2DC+2USBダイレクトソケット - SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。

ブラック仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35最大消費電力(W)72LED色ブルーLED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854114F276
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 12Vソケット増設
株式会社クールテックサガワ

差し込みが端にある為選択。角度調整も出来ブルーのイルミも綺麗です。コスパは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする