Bluetoothモノラルイヤホン

Bluetoothモノラルイヤホン - SEIWA(セイワ)

Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーヘッドセットです。
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth規格ver.5.0を採用。
マルチポイント接続に対応。2台のBluetooth搭載携帯電話を同時に待ち受け可能です。
1マイクCVCノイズキャンセリング機能搭載で、送信/受信の双方のノイズを軽減します。
手軽で耳にやさしいインイヤータイプ。2種類のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。
A2DP(SCMS-T)対応で音楽やワンセグの音声出力も楽しめます。
接続完了や電源ON/OFFなどを音声で案内。
脱落予防のイヤーフックを付属。左右どちらの耳にも装着可能です。
メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
ラストナンバーリダイヤルも可能。
使いやすい2ボタン式(プラス/マイナス)のボリューム調節機能付き。
iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示。
iPhone5/4Sに搭載されているSiri起動に対応。
お車のアクセサリーソケットから充電できるDC充電器を付属。DC12V/24V車対応です(マイナスアース車に限る)。
パソコンなどで充電できるUSB充電ケーブルを付属。
充電中も待ち受け可能。

仕様ver.5/USBケーブル付/DC充電器付機能A2DP、BTver5.0、Siri起動、USB充電、イヤーピース、イヤーフック、ノイズキャンセリング、ハンズフリー、ボリューム付き、マルチポイント、両耳対応、車載用電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.5×17.5×25質量(g)123内容量1個
注意
※メーカーHPの適合表にて適合機種を必ずご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854157BTE100ブラック
オープン
取扱い終了
45854166BTE101レッド
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする