Bluetoothモノラルイヤホンクレードル

Bluetoothモノラルイヤホンクレードル - SEIWA(セイワ)

Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーヘッドセットです。
汗や水に強い国際防水規格IPX5対応です。
車内や卓上での使用に便利なマグネット充電用スタンド(クレードル)付きです。スタンドにヘッドセットをセットするだけで充電ができます。着信時はクレードルからヘッドセットを外すだけで着信を受けられます。
音声がクリアで、通信機能・省電力性能に優れたBluetooth規格ver.5.0を採用。
マルチポイント接続に対応。2台のBluetooth搭載携帯電話を同時に待ち受け可能です。
ノイズキャンセリング機能搭載で、送信/受信の双方のノイズを軽減します。
遮音性の高いカナルタイプ。3種類(S/M/L)のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。
接続完了や電源ON/OFFなどを音声で案内します。
脱落予防のイヤーフックを付属。左右どちらの耳にも装着可能です。
メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
最後にかけた電話番号に本製品のスイッチ操作で発信できるラストナンバーリダイヤルも可能。
iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示可能。
iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。
お車のアクセサリーソケットから充電できるDC充電器を付属。DC12V/24V車対応です(マイナスアース車に限る。)
パソコンなどで充電できるUSB充電ケーブルを付属。
最新のiPhone8、iPhone8+、iPhoneXにも対応。
充電クレードル付き。

仕様ver.5.0ブラック質量(g)137寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×15×30機能A2DP、BTver5.0、Siri起動、USB充電、イヤーピース、イヤーフック、ノイズキャンセリング、ハンズフリー、ボリューム付き、マルチポイント、両耳対応、車載用電源内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854193BTE112
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする