曜日別特売

1DC+2USBダイレクトソケット

1DC+2USBダイレクトソケット - SEIWA(セイワ)

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。
ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。

ブラック仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35最大消費電力(W)72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854263F274
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする