曜日別特売

ハローキティB&Gルームミラー

ハローキティB&Gルームミラー - SEIWA(セイワ)

夜間でもはっきりとした後方視界をドライバーに提供する、ハローキティのルームミラーです。
歪みを抑え、スモークフィルム装着車/プライバシーガラスにある暗く見えにくい後方視界を、明るく見えやすくする高品質シルバー鏡です。
衝撃によりミラーが割れた際、飛び散りにくくさせる飛散防止加工を採用。
取り付けは、特殊ワイドフック採用のワンタッチ機構です。
縦寸法52~74mm、幅230mm以下のサイズの純正ミラーに対応しています。

寸法(mm)260ブラック/シルバー鏡寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×274×38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854638KT501
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする