曜日別特売

無限調色フロアライト+サウンドセンサー

無限調色フロアライト+サウンドセンサー - SEIWA(セイワ)

RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。
サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。
ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。
ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。
コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。

仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付きブラック/RGB調色LED質量(g)275定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8消費電流(mA)最大:約240LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854839F289
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする