曜日別特売

モニターUSBポート

モニターUSBポート - 星光産業

USB機器の充電状態の目安を示す、インジケーター付きUSB充電プラグです。
USBポートは接続した機種を自動で判別し、機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。
USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。

定格電圧(V)DC12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
定格電流(A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45855453EM-154USB/DC5V 2.4A(2ポート合計4.8A)4.8以下32×32×71
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
45855469EM-155USB/DC5V 2.4A(2ポート合計)2.4以下32×32×71
オープン
取扱い終了
代引不可
45855478EM-156USB/DC5V 2.4A(3ポート合計7.2A)7.2以下26×36×71
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする