曜日別特売

リバーシブルUSBソケットセパレート

リバーシブルUSBソケットセパレート - 槌屋ヤックリバーシブルUSBソケットセパレート - 槌屋ヤックリバーシブルUSBソケットセパレート - 槌屋ヤック

コード付きシングルソケット+2口USBポート。
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)

電圧(V)DC12ブラック仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45858025PZ789
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする