MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI GW250 INAZUMA '12-'15 SOVS オーバル 2-1 フルEX マフラー
用途
SUZUKI GW 250 INAZUMA 12-15 - 2-1 FULL LINE
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
393
形状
オーバル130×100mm
質量(kg)
2.1
タイプ
SOVS
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45860229
IX-OS8122VS
¥69,000
¥
63,980
¥70,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください