曜日別特売

自動スイベル(ゴニオ)ステージ

自動スイベル(ゴニオ)ステージ - 神津精機自動スイベル(ゴニオ)ステージ - 神津精機自動スイベル(ゴニオ)ステージ - 神津精機自動スイベル(ゴニオ)ステージ - 神津精機自動スイベル(ゴニオ)ステージ - 神津精機自動スイベル(ゴニオ)ステージ - 神津精機自動スイベル(ゴニオ)ステージ - 神津精機自動スイベル(ゴニオ)ステージ - 神津精機
種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ内容量1台
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
耐荷重(N)
送り方式
移動量(°)
テーブル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46398188SA04B-RM02真鍮(水平)19.6ウォーム&ウォームホイール±1040
149,000
139,800
153,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398197SA04B-RM02-R真鍮(水平)19.6ウォーム&ウォームホイール±1040
149,000
139,800
153,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398206SA04B-RS02真鍮(水平)19.6ウォーム&ウォームホイール±1040
298,000
289,800
318,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398215SA04B-RS02-RRR真鍮(水平)19.6ウォーム&ウォームホイール±1040
298,000
289,800
318,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398224SA04B-RT02真鍮(水平)19.6ウォーム&ウォームホイール±1040
149,000
139,800
153,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398233SA04B-RT02-R真鍮(水平)19.6ウォーム&ウォームホイール±1040
149,000
139,800
153,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398249SA05B-RB02真鍮(水平)29.4ウォーム&ウォームホイール±850
165,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
46398258SA05B-RB02-R真鍮(水平)29.4ウォーム&ウォームホイール±850
165,000
159,800
175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398267SA05B-RM02真鍮(水平)29.4ウォーム&ウォームホイール±1050
165,000
159,800
175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398276SA05B-RM02-R真鍮(水平)29.4ウォーム&ウォームホイール±1050
165,000
159,800
175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398285SA05B-RS02真鍮(水平)19.6ウォーム&ウォームホイール±1050
330,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398294SA05B-RS02-RRR真鍮(水平)19.6ウォーム&ウォームホイール±1050
330,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398303SA05B-RL02真鍮(水平)19.6ウォーム&ウォームホイール±10(RM02)・±8(RB02)50
330,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398319SA05B-RL02-RRR真鍮(水平)19.6ウォーム&ウォームホイール±10(RM02)・±8(RB02)50
330,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398328SA05B-RT02真鍮(水平)29.4ウォーム&ウォームホイール±1050
165,000
159,800
175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398337SA05B-RT02-R真鍮(水平)29.4ウォーム&ウォームホイール±1050
165,000
159,800
175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398346SA05A-R2B01アルミ合金(水平)29.4ボールねじ・リード1mm±3.550
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398355SA05A-R2B01-Rアルミ合金(水平)29.4ボールねじ・リード1mm±3.550
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398364SA05A-R2M01アルミ合金(水平)29.4ボールねじ・リード1mm±4.550
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398373SA05A-R2M01-Rアルミ合金(水平)29.4ボールねじ・リード1mm±4.550
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398389SA05A-R2S01アルミ合金(水平)29.4ボールねじ・リード1mm±5(R2T01)・±4.5(R2M01)50
340,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398398SA05A-R2S01-RRRアルミ合金(水平)29.4ボールねじ・リード1mm±5(R2T01)・±4.5(R2M01)50
340,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398407SA05A-R2L01アルミ合金(水平)29.4ボールねじ・リード1mm±4.5(R2M01)・±3.5(R2B01)50
340,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398416SA05A-R2L01-RRRアルミ合金(水平)29.4ボールねじ・リード1mm±4.5(R2M01)・±3.5(R2B01)50
340,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398425SA05A-R2T01アルミ合金(水平)29.4ボールねじ・リード1mm±550
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398434SA05A-R2T01-Rアルミ合金(水平)29.4ボールねじ・リード1mm±550
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398443SA07A-RB02アルミ合金(水平)49ウォーム&ウォームホイール±870
164,000
159,800
175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398459SA07A-RB02-Rアルミ合金(水平)49ウォーム&ウォームホイール±870
164,000
159,800
175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398468SA07A-RL02アルミ合金(水平)39.2ウォーム&ウォームホイール±10(RM02)・±8(RB02)70
328,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398477SA07A-RL02-RRRアルミ合金(水平)39.2ウォーム&ウォームホイール±10(RM02)・±8(RB02)70
328,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398486SA07A-RM02アルミ合金(水平)49ウォーム&ウォームホイール±1070
164,000
159,800
175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398495SA07A-RM02-Rアルミ合金(水平)49ウォーム&ウォームホイール±1070
164,000
159,800
175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398504SA07A-RS02アルミ合金(水平)39.2ウォーム&ウォームホイール±1070
328,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398513SA07A-RS02-RRRアルミ合金(水平)39.2ウォーム&ウォームホイール±1070
328,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398529SA07A-RT02アルミ合金(水平)49ウォーム&ウォームホイール±1070
164,000
159,800
175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398538SA07A-RT02-Rアルミ合金(水平)49ウォーム&ウォームホイール±1070
164,000
159,800
175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398547SA07A-R2B01アルミ合金(水平)49ウォーム&ウォームホイール±470
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398556SA07A-R2B01-Rアルミ合金(水平)49ウォーム&ウォームホイール±470
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398565SA07A-R2L01アルミ合金(水平)42.1ボールねじ・リード1mm±4.5(R2M01)・±4(R2B01)70
340,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398574SA07A-R2L01-RRRアルミ合金(水平)42.1ボールねじ・リード1mm±4.5(R2M01)・±4(R2B01)70
340,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398583SA07A-R2M01アルミ合金(水平)49ボールねじ・リード1mm±4.570
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398599SA07A-R2M01-Rアルミ合金(水平)49ボールねじ・リード1mm±4.570
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398608SA07A-R2S01アルミ合金(水平)42.1ボールねじ・リード1mm±5(R2T01)・±4.5(R2M01)70
340,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398617SA07A-R2S01-RRRアルミ合金(水平)42.1ボールねじ・リード1mm±5(R2T01)・±4.5(R2M01)70
340,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398626SA07A-R2T01アルミ合金(水平)49ボールねじ・リード1mm±570
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398635SA07A-R2T01-Rアルミ合金(水平)49ボールねじ・リード1mm±570
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398644SA10A-RB01アルミ合金(水平)68.6ウォーム&ウォームホイール±8100
248,000
239,800
263,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398653SA10A-RB01-Rアルミ合金(水平)68.6ウォーム&ウォームホイール±8100
248,000
239,800
263,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398669SA10A-RL01アルミ合金(水平)39.2ウォーム&ウォームホイール±10(RM01)・±8(RB01)100
496,000
489,800
538,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398678SA10A-RL01-RRRアルミ合金(水平)39.2ウォーム&ウォームホイール±10(RM01)・±8(RB01)100
496,000
489,800
538,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする