曜日別特売

星の砂

星の砂 - ケニス

ルーペで各種の砂を観察できます。
砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。
星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。

セット内容(産地)サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約12寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45879138EX001
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする