曜日別特売

標本ケース(紙製)

標本ケース(紙製) - ケニス標本ケース(紙製) - ケニス標本ケース(紙製) - ケニス

岩石や鉱物・化石などを収納できる紙製の蓋なし収納ケースです。

材質内容量1組(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45879594小(10個組)70×55×20
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
45879603中(10個組)90×75×20
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
45879619大(10個組)105×90×20
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする