ケニス
磁鉄鉱砂
ルーペで各種の砂を観察できます。
砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。
星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容
サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道
容量(g)
約20
寸法(Φ×mm)
瓶サイズ:15×65
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45879664
MC126
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください