アウス
提灯トラップS型
呼び
50
材質
本体及び掃除口ポリエチレン樹脂・ナットABS樹脂
高さ(mm)
230
呼び径(A)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45885623
D-42V 50
148
62
230
62
62
25
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください