曜日別特売
D-42V 50 提灯トラップS型 アウス 45885623

D-42V 50 提灯トラップS型 アウス 45885623
D-42V 50 提灯トラップS型 アウス 45885623
D-42V 50 提灯トラップS型 アウス 45885623

提灯トラップS型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45885623
品番
D-42V 50
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法D(mm)
148
寸法D1(mm)
62
寸法H(mm)
230
寸法d1(mm)
62
寸法d2(mm)
62
寸法d3(mm)
25
材質
本体及び掃除口ポリエチレン樹脂・ナットABS樹脂
高さ(mm)
230
呼び
50
呼び径(A)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする