OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型

OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 - アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 - アウス

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。

タイプ短エル型寸法B(mm)55内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45887565OK-C25L259040(32)86
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
45887574OK-C32L329747(39)93
11,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
45887583OK-C40L4010555(45)100
22,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする