OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型

OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 - アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 - アウス

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。

タイプエル型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45887599OK-32L3214547(39)8747
11,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
45887608OK-40L4015555(45)10055
22,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
45887617OK-50L5017066(56)11066
26,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする