曜日別特売

【タネ】ルピンブルー緑肥景観用

【タネ】ルピンブルー緑肥景観用 - グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ルピンブルー緑肥景観用 - グリーンフィールドプロジェクト

青い花が景観用の花として人気のマメ科の緑肥です。
土壌改良として使われたり、動物用飼料としても使えます。
収穫せずにそのまま田畑にすきこめば、緑肥になります。
草丈は80cmほどまで成長します。
【効能】
ネグサレセンチュウの抑制作用
種まき1m2あたりに、10g (70粒)、1反あたり10kg播種します。
播種適期:3月~6月、9月~10月
場所:日当たりのよい場所
株間:緑肥としては、1m2あたり10g
肥料:控え目に育てます。
水やり:・土が乾いたらたっぷりあげます。
・種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。
コンパニオンプランツ:マリーゴールド
栽培アドバイス:・1cm程度の覆土をして、土を砕いて平らにならし、押さえることが大切です。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50993716-1セット(22g×10袋)
3,140
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
45889498-1セット(30g×10袋)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45889498-50993716-- 【タネ】ルピンブルー緑肥景観用 グリーンフィールドプロジェクト 50993716【タネ】ルピンブルー緑肥景観用グリーンフィールドプロジェクト1セット(22g×10袋)
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする