【タネ】和綿(わめん) 茶綿
ミルクティーのようなロマンチックな優しいブラウン。
淡い茶色が特徴の和綿で、繊維は太く短く、ふとん綿等に適正があります。
綿と聞くと、白い色を想像しますが、綿の原種はこのように色がついていました。
紫外線から身を守るために色がついていたと言われています。
無農薬・無化学肥料での有機栽培に比較的適性があります。
こちらの種は、化学肥料・化学農薬なし、遺伝子組み換えなしで栽培された親株から採取された希少な種です。
【栽培方法】
まき時:4月~5月直播の場合、株間50~70cmで1か所に3~4粒まき、生育にあわせて間引きし1本に仕立てます。
ポット育苗の場合は、種まきから1~2週間、双葉の状態で根についた土をそのままに優しく定植します。
真夏になると背丈が伸びてくるので60cm程度で摘心します。
夏から綿花を鑑賞できます。
開花から40~60日で実がはじけ綿が開いてきたら収穫適期です。
注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
種・球根・植物 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45889586 | - | 50994258 | - | ![]() | 【タネ】和綿(わめん) 茶綿 | グリーンフィールドプロジェクト | 1セット(15粒×10袋) | ¥3,098 税込¥3,408 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |


























