- 【タネ】和綿(わめん) 茶綿 グリーンフィールドプロジェクト 50994258

- 【タネ】和綿(わめん) 茶綿 グリーンフィールドプロジェクト 50994258
- 【タネ】和綿(わめん) 茶綿 グリーンフィールドプロジェクト 50994258

【タネ】和綿(わめん) 茶綿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15粒×10袋)
注文コード
50994258
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ミルクティーのようなロマンチックな優しいブラウン。
淡い茶色が特徴の和綿で、繊維は太く短く、ふとん綿等に適正があります。
綿と聞くと、白い色を想像しますが、綿の原種はこのように色がついていました。
紫外線から身を守るために色がついていたと言われています。
無農薬・無化学肥料での有機栽培に比較的適性があります。
こちらの種は、化学肥料・化学農薬なし、遺伝子組み換えなしで栽培された親株から採取された希少な種です。
【栽培方法】
まき時:4月~5月直播の場合、株間50~70cmで1か所に3~4粒まき、生育にあわせて間引きし1本に仕立てます。
ポット育苗の場合は、種まきから1~2週間、双葉の状態で根についた土をそのままに優しく定植します。
真夏になると背丈が伸びてくるので60cm程度で摘心します。
夏から綿花を鑑賞できます。
開花から40~60日で実がはじけ綿が開いてきたら収穫適期です。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする