常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具

常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具 - ポリマーギヤ
(2件のレビュー)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。

用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト色ネイビー胴ベルト長さ(mm)1200仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け内容量1個
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。※作業する箇所の高さが6.75m超の場合は使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45891783RXNHJ-S51S-NB
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45891783RXNHJ-S51S-NB41780893MSB-5RXNHJ-S51S-NB 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 41780893墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式モノタロウ1本
9,998
税込10,998
ロック機能付き&ショックアブソーバは付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45891783
2021-02-23
用途: 木の伐採
農・林・水産業

腰ベルトに補助リングがありフックが、かかるといいと思いました。

対象商品 : 45891783
2020-08-10
用途: 現場作業する時
建設業・工事業

そこそこ軽くて、使い勝手はよいと思います。
あとは、フックを引っ掻けるところがあるば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする