曜日別特売

シリコンスパチュラ

シリコンスパチュラ - mastrad(マストラッド)シリコンスパチュラ - mastrad(マストラッド)シリコンスパチュラ - mastrad(マストラッド)
全長(mm)270ヘラサイズ(mm)58×88耐熱温度(℃)300内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45896403F102009-0447-1201ブラックF10200
3,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
45896419F102159-0447-1202レッドF10215
3,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
45896428F102189-0447-1203グリーンF10218
3,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする