曜日別特売

シリコンスパチュラスプーン

シリコンスパチュラスプーン - mastrad(マストラッド)シリコンスパチュラスプーン - mastrad(マストラッド)シリコンスパチュラスプーン - mastrad(マストラッド)
(1件のレビュー)
全長(mm)275ヘラサイズ(mm)65×95耐熱温度(℃)300内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45896446F10400ブラックF104009-0447-1401
4,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
45896455F10415レッドF104159-0447-1402
4,300
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
45896464F10418グリーンF104189-0447-1403
4,300
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45896455
2022-03-16
用途: 調理
飲食業

とても便利です  炒めたり、そのまま盛り付けに使ったり  100均やホームセンターなどで、あちこちさがしたのですが、どれも長さが少し足りず調理中の鍋に落ちてしまうのです  ほんの2.5センチの違いなのですが、これが大きな違いで、使い勝手が全然違います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする