曜日別特売

シリコンキッチンスプーン

シリコンキッチンスプーン - 岡部洋食器製作所
(2件のレビュー)
材質本体/シリコンゴム、ナイロン樹脂芯棒/鋼全長(mm)250ヘラサイズ(mm)53×80耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20TKG品番9-0447-1601内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45896473KSー01
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45896473
2023-06-13
用途: 料理全般

リピです。この品のよいところは、つるっとした撥水表面なのに油切れよく、ごく楽に洗えることです。

1が参考にしています
対象商品 : 45896473
2021-05-07
用途: キッチンで様々な料理で活躍
卸売・小売業

これまでも同様の商品の使用していました。今回はその他同様の商品に比べ価格的にお安かったことと、ホワイトではなくブラックであったので購入しました。ホワイトですと着色がでるので気になっていたので。使いやすくとても満足です。このタイプは一本あると料理にお菓子にととても便利なので、ぜひ試されることをオススメします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする