YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8カラーマーカー付横口レードル
UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。
カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1本
全20種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
50
70
90
144
180
間口W×奥行D(mm)
選択してください
97×66
103×68
103×84×
114×76
120×85
柄長さ(mm)
選択してください
235
250
255
280
285
TKG品番
選択してください
9-0460-0501
9-0460-0502
9-0460-0503
9-0460-0504
9-0460-0505
9-0460-0506
9-0460-0507
9-0460-0508
9-0460-0509
9-0460-0510
9-0460-0511
9-0460-0512
9-0460-0513
9-0460-0514
9-0460-0515
9-0460-0516
9-0460-0517
9-0460-0518
9-0460-0519
9-0460-0520
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
間口W×奥行D(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45897828
-
赤
50
97×66
235
9-0460-0501
¥
1,390
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
45897837
-
青
50
97×66
235
9-0460-0502
¥
1,390
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
45897846
-
黄
50
97×66
235
9-0460-0503
¥
1,390
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
45897855
-
緑
50
97×66
235
9-0460-0504
¥
1,390
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
45897864
-
赤
70
103×68
250
9-0460-0505
¥
1,510
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
45897873
-
青
70
103×68
250
9-0460-0506
¥
1,510
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
45897889
-
黄
70
103×68
250
9-0460-0507
¥
1,510
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
45897898
-
緑
70
103×68
250
9-0460-0508
¥
1,510
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
45897907
-
赤
90
114×76
255
9-0460-0509
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
45897916
-
青
90
114×76
255
9-0460-0510
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
45897925
-
黄
90
114×76
255
9-0460-0511
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
45897934
-
緑
90
114×76
255
9-0460-0512
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
45897943
-
赤
144
103×84×
280
9-0460-0513
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
45897959
-
青
144
103×84×
280
9-0460-0514
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
45897968
-
黄
144
103×84×
280
9-0460-0515
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
45897977
-
緑
144
103×84×
280
9-0460-0516
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
45897986
-
赤
180
120×85
285
9-0460-0517
¥
2,270
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
45897995
-
青
180
120×85
285
9-0460-0518
¥
2,270
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
45898004
-
黄
180
120×85
285
9-0460-0519
¥
2,270
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
45898013
-
緑
180
120×85
285
9-0460-0520
¥
2,270
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください