YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8カラーマーカー付ターナー
UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。
カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。
材質
ポリプロピレン
柄長さ(mm)
260
耐熱温度(℃)
120
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
緑
赤
青
黄
サイズ
大
特大
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45898108
-
赤
特大
105×90
9-0460-0701
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
45898117
-
青
特大
105×90
9-0460-0702
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
45898126
-
黄
特大
105×90
9-0460-0703
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
45898135
-
緑
特大
105×90
9-0460-0704
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
45898144
-
赤
大
90×75
9-0460-0705
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
45898153
-
青
大
90×75
9-0460-0706
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
45898169
-
黄
大
90×75
9-0460-0707
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
45898178
-
緑
大
90×75
9-0460-0708
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください