仕様本体/パーツ:オプションパーツ、部品種類:Aメタルブレード、DLC-10PRO付属品AメタルブレードFプラスティックドゥブレードG1mmスライサーHおろし金Iディスク用ハンドルJプラスティックスパチュラーKブレードクリーナー(NXJ2PG)Qクリーニングブラシ(N7JPG)寸法(mm)182×252×H348質量(kg)5.6品番FP-100TXI3容量(L)1.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])1500~1800コード長さ(m)約1.8定格時間(分)10TKG品番9-0643-0302内容量1個