エス・シー・テクノ
マルチシェフ フードプロセッサー
消費電力(W)
360/430
容量(L)
3
質量(kg)
11.1
電源(V)
100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
280×315×490
回転数(min
-1
[r.p.m])
約1500/1800
コード長さ(m)
約2.15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
品番
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45899027
MC-1500FPSR
MC-1500FPSR
MC-1500FPSR
65-1914-61
9-0647-0701
¥
120,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
45899018
MC-1000FPSR
MC-1000FPSR
MC-1000FPSR
65-1914-58
9-0647-0601
¥
170,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください