トランスゲイト
ハミルトンビーチ フードブレンダー
消費電力(W)
1200
容量(L)
4
質量(kg)
11
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
226×378×481
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速11000、中速6500、低速3000
TKG品番
9-0654-0501
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45899088
HBF900S
¥
520,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください