曜日別特売

ハミルトンビーチ エクリプスブレンダー

ハミルトンビーチ エクリプスブレンダー - トランスゲイト

消音カバーの密閉性を高めることで、静寂性が上がり、氷を砕く音も気になりません。
強靭な二枚刃とウェーブアクションによって、少量から大容量まで、ドリンクをすばやく滑らかに仕上げます。
レシピやドリンクの量に合わせ、それぞれに最適なプログラムを5つのボタンに割り当てておけば、ワンタッチでドリンクを仕上げることができます。

消費電力(W)1200容量(L)2質量(kg)6.9電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)220×270×420回転数(min-1[r.p.m])高速:13500、低速:8500TKG品番9-0654-1101内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45899106HBH755
350,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする