クイジナートハリケーンブレンダー

クイジナートハリケーンブレンダー - クイジナート

ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。
透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。
High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。
スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。

消費電力(W)900容量(L)1.75材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル質量(kg)3.6品番CBT-PRO1500-J電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot)TKG品番9-0655-0101内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45899115CBT-PRO1500ーJ
48,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする