曜日別特売

TKG サービングしゃもじ

TKG サービングしゃもじ - 曙産業TKG サービングしゃもじ - 曙産業TKG サービングしゃもじ - 曙産業TKG サービングしゃもじ - 曙産業

ビュッフェにも使える万能しゃもじ!
先端1mmの極薄設計で、ごはんがつぶれにくく、ホテルパン等からのサービングにも最適です。
油汚れや臭い移りに強く、ご飯がこびりつかない表面Wエンボス加工です。
先端を浮かせておける、便利で衛生的なバランス設計です。

材質TPX(耐熱180℃)幅(mm)68内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(cm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45899359-24クリア249-0538-0101
800
669
736(税込)
翌々日出荷
45899368-24グレー249-0538-0102
800
669
736(税込)
翌々日出荷
45899377-30クリア309-0538-0103
1,000
829
912(税込)
翌々日出荷
45899386-30グレー309-0538-0104
1,000
829
912(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする