シャープ
シャープ 業務用電子レンジ
ハイパワー「800Wインバーター」。
出力を選べる「6段階出力切替」。
メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。
きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。
水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW)
1.43
付属品
メモリステッカー
質量(kg)
13
品番
RE-3300P
容量(L)
25
電源(V)
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×410×310
庫内寸法(mm)
340×360×H200
庫内容量(L)
25
TKG品番
9-0709-0401
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45899587
RE-3300P
¥
126,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください