山岡金属工業
ガッツNo.2 ガステーブル
仕様
圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)
6.5
品番
SK-2
間口W×奥行D×高さH(mm)
542×275×118
接続口径(Φmm)
9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])
LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45899623
SK-2
LPガス
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
45899639
SK-2
12・13A
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください