山岡金属工業
ガッツNo.3 ガステーブル
仕様
圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)
8.9
品番
SK-3
間口W×奥行D×高さH(mm)
738×275×118
接続口径(Φmm)
9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])
LPG:10.10(0.72)、13A:11.10(9,500kcal/h)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45899648
SK-3
LPガス
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
45899657
SK-3
12・13A
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください