曜日別特売

ガッツ ガステーブルスペース

ガッツ ガステーブルスペース - 山岡金属工業ガッツ ガステーブルスペース - 山岡金属工業
仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上質量(kg)6.8品番SK-5間口W×奥行D×高さH(mm)205×547×118接続口径(Φmm)9.5(ゴム管)ガス消費量(kW[kg/h])LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45899666SK-5LPガス
53,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
45899675SK-512・13A
53,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする