アーストレイ 大

アーストレイ 大 - TKGアーストレイ 大 - TKGアーストレイ 大 - TKGアーストレイ 大 - TKG

再生可能な素材を90%使用した高品質のトレーです。
20%が天然樹脂からできています。

材質木材、樹脂高さ(mm)16短辺(mm)360長辺(mm)460耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10底内寸法(幅W×奥行D)(mm)355×280内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45900567R064076ライトウッド
5,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
45900576R064110ビンテージ
5,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする