薗部産業
きなり 隅丸長手盆(ウレタン塗装)
材質
天然木(セン材)
高さ(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
規格
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45900689
3715
尺5寸3715
尺5寸
305
460
9-0858-1501
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
45900698
3714
尺7寸3714
尺7寸
355
510
9-0858-1502
¥
13,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください