ルカーノ ステップスツールML2.0-3

ルカーノ ステップスツールML2.0-3 - 長谷川工業

機能性と安全性にこだわった美しい脚立。
ワンタッチバーで収納も安全、簡単に。
場所を選ばない自立収納。

品番ML2.0-3設置寸法(幅W×奥行D)(mm)530×740収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1330×530×160最大使用質量(kg)100TKG品番9-0000-0000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45904627ML202BK0.795.2ブラック
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
45904636ML202WH0.795.2ホワイト
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
45904645ML202RD0.795.2レッド
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする