ルカーノ ステップスツールML2.0-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45904645 品番ML202RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

機能性と安全性にこだわった美しい脚立。
ワンタッチバーで収納も安全、簡単に。
場所を選ばない自立収納。

天板高さ(m)0.79 質量(kg)5.2 レッド 品番ML2.0-3 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)530×740 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1330×530×160 最大使用質量(kg)100 TKG品番9-0000-0000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする