長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の 作業台(作業用踏台)
ルカーノ ステップスツールML2.0-3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45904627
品番
ML202BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
機能性と安全性にこだわった美しい脚立。
ワンタッチバーで収納も安全、簡単に。
場所を選ばない自立収納。
天板高さ(m)
0.79
質量(kg)
5.2
色
ブラック
品番
ML2.0-3
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×740
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1330×530×160
最大使用質量(kg)
100
TKG品番
9-0000-0000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません