曜日別特売

3M 油取りフロアシート

3M 油取りフロアシート - 3M(スリーエム)3M 油取りフロアシート - 3M(スリーエム)

1歩で82%、3歩で98%のスピード吸油!
靴底に付着した油汚れをすばやく吸収し、客席などへの油汚れの拡散を防ぎます。
床に直接貼り付けるだけの簡単設置。

厚さ(mm)0.5グレー
注意
※カーペット、塗料付き床、凸凹の床には設置できませんので専用マットベースをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45905293-1組(5枚)600×450パルプ、合成樹脂フィルム、アクリル系粘着剤
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
45905309-1組(5枚)900×600パルプ、合成樹脂フィルム、アクリル系粘着剤
8,600
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
70864687OIL SHEET 900X6001枚900×600パルプ、合成樹脂フィルム
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70864696OIL SHEET 600X4501枚600×450パルプ、合成樹脂フィルム
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

3M 油取りフロアシート 吸油性能比較
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする