TKG
TKG AM ボウル手付
材質
耐熱陶器
容量(mL)
90
品番
BA0443
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×81×62
TKG品番
9-1685-1201
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45906998
BA0443
120
81
62
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください