曜日別特売
BA0443 TKG AM ボウル手付 TKG 45906998

BA0443 TKG AM ボウル手付 TKG 45906998
BA0443 TKG AM ボウル手付 TKG 45906998

TKG AM ボウル手付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
45906998
品番
BA0443
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
長辺(mm)
120
短辺(mm)
81
高さ(mm)
62
材質
耐熱陶器
容量(mL)
90
品番
BA0443
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×81×62
TKG品番
9-1685-1201

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする