アサヒ(鋳物)
アサヒ ステーキ皿
形状
丸
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D)(mm)
木台:200×160
外径×内径×高さH(mm)
150×140×18
TKG品番
9-1858-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45909405
A150
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください