用美(ヤマコー)
利き酒トレイ 白木 5穴
品番
16249
穴径(Φmm)
50
規格
5穴
間口W×奥行D×高さH(mm)
343×90×15
深さ(mm)
6
底径(Φmm)
45
TKG品番
9-2270-2302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45915258
16249
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください