用美(ヤマコー)
利き酒トレイ 焼杉 5穴
品番
16255
穴径(Φmm)
52
規格
5穴
間口W×奥行D×高さH(mm)
343×90×15
深さ(mm)
6
底径(Φmm)
50
TKG品番
9-2270-2402
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45915267
16255
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください